Atlantic - Digi Pilot hebdo 2 zones

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • type d'alimentation électrique - 230 V

  • type de capteur - capteur de résistance

  • type d’horloge - horloge hebdomadaire

  • exécution horloge - numérique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410536021320

Réf. Sonepar

00016602132

Réf. Fournisseur

602132

Réf. Commerciale

Atlantic

couleur

autre

type d'alimentation électrique

230 V

type de capteur

capteur de résistance

type d’horloge

horloge hebdomadaire

exécution horloge

numérique

tension max. contacts

230 V

Accessoire radiateur - Digi Pilot Hebdo 2 zones