Atlantic - Radiateur connecté Irisium horizontal 1000W blanc carat

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 27 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410536031107

Réf. Sonepar

00016603110

Réf. Fournisseur

603110

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1000 W

poids

27 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

1100 mm

hauteur

600 mm

profondeur

97 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur connecté - Irisium horizontal 1000W blanc blanc carat

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en film aluminium et façade chauffante

Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,2

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Chaleur douce et température homogène

Radiateur pilotable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch (nécessite un bridge Cozytouch par foyer)

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :

Connectivité

Pilotage Intelligent

Détection d’occupation

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable

Plus de design


2 finitions : Irisium et Serenity

2 formats : Horizontal et vertical

1 couleur : Blanc

Puissances


De 1000W à 1500W



Quelques mots du fabricant :

AUDACE, DESIGN ET INNOVATION