Atlantic - Radiateur connecte Irisium vertical 1000W blanc carat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 35 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410536032104
Réf. Sonepar
00016603210
Réf. Fournisseur
603210
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1000 W
poids
35 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
550 mm
hauteur
1600 mm
profondeur
100 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur connecté - Irisium vertical 1000W blanc blanc carat
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en film aluminium et façade chauffante
Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Chaleur douce et température homogène
Radiateur pilotable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch (nécessite un bridge Cozytouch par foyer)
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
Connectivité
Pilotage Intelligent
Détection d’occupation
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
2 finitions : Irisium et Serenity
2 formats : Horizontal et vertical
1 couleur : Blanc
Puissances
De 1000W à 1500W
Quelques mots du fabricant :
AUDACE, DESIGN ET INNOVATION