Atlantic - Ridair 1500 - rideau apparent 150 cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
débit d'air max. - 2050 m³/h
indice de protection (IP) - IP20
largeur de porte max. - 0.9 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410536115333
Réf. Sonepar
00016611533
Réf. Fournisseur
611533
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
3 m
débit d'air max.
2050 m³/h
indice de protection (IP)
IP20
largeur de porte max.
0.9 m
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
31.2 dB(A)
largeur
1550 mm
hauteur
215 mm
profondeur
300 mm
Ridair 1500 - rideau apparent 150 cm - Montage intégré ou au plafond - portée maxi 3m
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
APPARENTS PETITES LONGUEURS
Limiteur thermique : coupure à 100° C
Classe 1 IP30
Commande sur l’appareil
Tôle peinte en acier RAL 9016
APPARENTS GRANDES LONGUEURS
Protection thermique dès 50° C
Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air
Commande + boîtier déporté fournis
Tôle peinte en acier RAL 9016
Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS
Protection thermique dès 50° C
Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air
Commande + boîtier déporté fournis
Intégration discrète
Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
APPARENTS PETITES LONGUEURS
Hauteur : 2 m à 2,30 m
Fixation murale fournie
APPARENTS GRANDES LONGUEURS
Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
Longueurs jusqu’à 2 050 mm
Fixation murale fournie
Kit plafond disponible en option
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS
Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
Longueurs de 1 050 à 2 050 mm
Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option
Puissances
2,5 kW
Quelques mots du fabricant :
LE RIDEAU D'AIR APPARENT OU ENCASTRABLE