Atlantic - Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres anthracite

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 800 W

  • couleur - gris

  • position du collecteur - autre

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410537201103

Réf. Sonepar

00016720110

Réf. Fournisseur

720110

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre

autre

puissance d'entrée max. chauffage

800 W

couleur

gris

position du collecteur

autre

pivotant

Non

forme du tube

autre

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

mat

largeur

579 mm

hauteur

112 mm

profondeur

345 mm

poids

3.7 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres anthracite

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Soufflant

Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés non modifiables)

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de confort


Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost

Affichage digital et touches tactiles

Plus d'économies


Programmable

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Détection de présence

Plus de design


Allure moderne et épurée

Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites

3 modèles : Blanc sans barre et sans miroir (RAL 9016), Gris avec 2 barres et une patère latérale (RAL 7016), Gris avec 2 barres, une patère latérale et une façade miroir

Puissances


1800W



Quelques mots du fabricant :

UN FORMAT MINI POUR UN MAXIMUM DE FONCTIONNALITÉS