Atlantic - Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres et miroir anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 800 W
couleur - gris
position du collecteur - autre
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410537201110
Réf. Sonepar
00016720111
Réf. Fournisseur
720111
Réf. Commerciale
Atlantic
forme du cadre
autre
puissance d'entrée max. chauffage
800 W
couleur
gris
position du collecteur
autre
pivotant
Non
forme du tube
autre
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
mat
largeur
579 mm
hauteur
112 mm
profondeur
345 mm
poids
4.5 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
Sèche-serviettes soufflant Telia - avec 2 barres + miroir anthracite
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Soufflant
Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés non modifiables)
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de confort
Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost
Affichage digital et touches tactiles
Plus d'économies
Programmable
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Détection de présence
Plus de design
Allure moderne et épurée
Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites
3 modèles : Blanc sans barre et sans miroir (RAL 9016), Gris avec 2 barres et une patère latérale (RAL 7016), Gris avec 2 barres, une patère latérale et une façade miroir
Puissances
1800W
Quelques mots du fabricant :
UN FORMAT MINI POUR UN MAXIMUM DE FONCTIONNALITÉS