Atlantic - Radiateur seche-serviettes Sensium 1750W blanc-gris mat gauche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - coudé/galbé
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
position du collecteur - gauche
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538171177
Réf. Sonepar
00016817117
Réf. Fournisseur
817117
Réf. Commerciale
Atlantic
forme du cadre
coudé/galbé
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
couleur
autre
position du collecteur
gauche
pivotant
Non
forme du tube
autre
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
brillant
largeur
565 mm
hauteur
1340 mm
profondeur
150 mm
poids
28 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Sensium 1750W blanc/gris mât gauche
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Technologie sèche : chaleur réactive
Boîtier de commande digital
Détection d’absence / présence
Soufflerie invisible
Coefficient d’aptitude : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Technologie sèche : montée en température et serviettes chaudes rapidement
Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W)
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité
- Pilotage Intelligent
- Détection d’absence / présence
- Programmation personnalisable
Plus de design
Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes
Lumière tamisée pour une ambiance zen
Patère intégrée et rétractable
2 couleurs : Blanc pailleté (RAL 9010) et Noir pailleté (RAL 9005)
Puissances
1750W
Quelques mots du fabricant :
LA PURETÉ DES LIGNES ALLIÉE À LA PURETÉ DU SON