Atlantic - Radiateur seche-serviettes 2012 electrique etroit 0500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538314055
Réf. Sonepar
00016831405
Réf. Fournisseur
831405
Réf. Commerciale
Atlantic
forme du cadre
droit
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
brillant
largeur
400 mm
hauteur
1248 mm
profondeur
100 mm
poids
11 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - 2012 électrique étroit 0500W blanc équipé d'un boitier de commandes
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de confort
Fonction 24 h : auto chauffage et auto séchage pour une mise en chauffe quotidienne automatique à la même heure
Commandes verrouillables
Plus de design
Existe en version étroite
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
De 300W à 1000W
Quelques mots du fabricant :
LE CONFORT ACCESSIBLE POUR LES PETITES SALLES DE BAIN