Atlantic - Radiateur seche-serviettes DEVO-DCB18 digital 0500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538314130
Réf. Sonepar
00016831413
Réf. Fournisseur
831413
Réf. Commerciale
Atlantic
forme du cadre
droit
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
brillant
largeur
480 mm
hauteur
1130 mm
profondeur
100 mm
poids
11.6 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - DEVO-DCB18 digital 0500W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.
Thermostat électronique.
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l’étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne.
Notice rapide fixée au dos du boîtier, la notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.
Plus de confort
Nouveauté de la gamme 2021 : nouveau boîtier de commande digital programmable.
Equipé du mode manuel pour adapter la température de consigne aux besoins de vos clients.
Fonction Boost intégrée pour une montée en température rapide.
Décompte de la fonction Boost sur le boîtier.
Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.
Plus de design
Nouveauté de la gamme 2021 : un design classique, tubes ronds droits et collecteurs en D.
Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain.
S’installe facilement sous les fenêtres (pour le modèle 500W < 1m).
Puissances
Devo Standard : 500W et 750W
Devo Etroit : 500W