Atlantic - Radiateur sèche-serviettes DEVO-DCB18 digital 500W Blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538314161

Réf. Sonepar

00016831416

Réf. Fournisseur

831416

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre

droit

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

tension d’alimentation

220...240 V

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

brillant

largeur

500 mm

hauteur

979 mm

profondeur

83 mm

poids

10 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes - DEVO-DCB18 digital 500W Blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.

Thermostat électronique.

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l’étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne.

Notice rapide fixée au dos du boîtier, la notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.

Plus de confort


Nouveauté de la gamme 2021 : nouveau boîtier de commande digital programmable.

Equipé du mode manuel pour adapter la température de consigne aux besoins de vos clients.

Fonction Boost intégrée pour une montée en température rapide.

Décompte de la fonction Boost sur le boîtier.

Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.

Plus de design


Nouveauté de la gamme 2021 : un design classique, tubes ronds droits et collecteurs en D.

Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain.

S’installe facilement sous les fenêtres (pour le modèle 500W < 1m).

Puissances


Devo Standard : 500W et 750W

Devo Etroit : 500W