Atlantic - Radiateur sèche-serviettes 2012 eau chaude central 0609W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1375 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 609 W
couleur - blanc
profondeur - 85 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538336194
Réf. Sonepar
00016833619
Réf. Fournisseur
833619
Réf. Commerciale
Atlantic
hauteur
1375 mm
longueur
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
609 W
couleur
blanc
profondeur
85 mm
forme du tube
rond
forme du collecteur
profilé en D
montage
vertical
forme du cadre
droit
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
mode de pose
sur mur
nombre de raccordements standard
2
Radiateur sèche-serviettes - 2012 eau chaude 0609W raccordement central
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
6 puissances pour s’adapter à toutes les surfaces de salles de bains
2 références permettant de choisir entre raccordements centrés ou sur collecteurs
Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte
Produit livré sans accessoire de raccordement
Plus de services
Garantie 5 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
2 références en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites
Système 3 fixations
Plus de design
Disponible en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites
Barres rondes
1 couleur : RAL 9016
Puissances
3 Puissances : 408W, 609W, 844W, 942W (Delta 50°C)
Quelques mots du fabricant :
DÉCLINÉ EN PLUSIEURS PUISSANCES, IL SAURA RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS