Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Kea ventilo blanc 1400W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - blanc
position du collecteur - autre
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538415158
Réf. Sonepar
00016841515
Réf. Fournisseur
841515
Réf. Commerciale
Atlantic
forme du cadre
autre
puissance d'entrée max. chauffage
600 W
couleur
blanc
position du collecteur
autre
pivotant
Non
forme du tube
autre
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
800 W
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
brillant
largeur
340 mm
hauteur
705 mm
profondeur
115 mm
poids
8.8 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Kea ventilo blanc 1400W
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande programmable
Soufflerie intégrée
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de confort
Montée en température rapide grâce à la fonction Boost (+3°C en moins de 15 minutes)
Séchage rapide des serviettes via une touche accès direct
S’adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles
Plus d'économies
Programmation intégrée personnalisable
Plus de design
2 couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris (RAL 7016)
Puissances
1400W
Quelques mots du fabricant :
LA SOLUTION ASTUCIEUSE POUR LES PETITES SALLES DE BAIN