Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital 1000W Blanc Brillant

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538502599

Réf. Sonepar

00016850259

Réf. Fournisseur

850259

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre

droit

puissance d'entrée max. chauffage

1000 W

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

tension d’alimentation

230...230 V

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

brillant

largeur

550 mm

hauteur

1837 mm

profondeur

105 mm

poids

23.8 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital sans ventilo 1000W équipé d'un boitier de commandes avec programmation - existe en 9 couleurs - Blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de confort


2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes

Existe avec et sans soufflerie

Boîtier digital tactile simple d’utilisation

Modèle avec soufflerie :

  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)

Plus d'économies


Programmation personnalisable

Estimation de la consommation en KWh et en euros

Plus de design


2 patères bouton amovibles

4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir

Puissances


De 500W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

PRATIQUE, PROGRAMMABLE ET ACCESSIBLE