Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Serenis Premium mât droite 1750W Blanc Carat

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538504371

Réf. Sonepar

00016850437

Réf. Fournisseur

850437

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre

coudé/galbé

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

blanc

position du collecteur

droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

tension d’alimentation

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

mat

largeur

550 mm

hauteur

1497 mm

profondeur

170 mm

poids

36.5 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté - Serenis Premium électrique digital mât droite avec ventilo 1750W - 3 CS - équipé d'un boitier de commandes avec programmation - Blanc Carat

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.

Boîtier de commande digital, affichage de l’heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire).

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Gabarit pour une pose rapide.

Plus de confort


Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes.

Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes).

Port USB intégré.

Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W) en connectant simplement le téléphone ou la tablette en Bluetooth®

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :

  • Connectivité : pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils
  • Pilotage Intelligent : équipé des détecteurs de présence et d’absence, le sèche-serviettes s’adapte au rythme de vie de vos clients pour un confort optimal
  • Détection de présence et d’absence
  • Programmation personnalisable

Plus de design


Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes.

Equipé de deux barres de portage.

Soufflerie invisible.

Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer la salle de bains de vos clients.

9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Noir, Graphite et également 3 nouvelles couleurs : Beige, Vert d’eau, Bleu profond.

Puissances


1750W



Quelques mots du fabricant :

DESIGN, COULEURS, MUSIQUE ET VOLUPTÉ