Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Doris mixte 1500W Blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538511300

Réf. Sonepar

00016851130

Réf. Fournisseur

851130

Réf. Commerciale

Atlantic

position du collecteur

à gauche et à droite

couleur

blanc

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

forme du cadre

droit

pivotant

Non

forme du tube

rond

forme du collecteur

carré

sens de montage

vertical

numéro RAL

9016

degré de brillance

brillant

largeur

500 mm

hauteur

1095 mm

profondeur

105 mm

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

classe de protection

II

position du boîtier de commande

frontal

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

nombre de points de fixation murale

4

indice de protection (IP)

IP24

poids

14 kg

Radiateur sèche-serviettes - Doris mixte digital avec ventilo 1500W - boitier de commande avec programmation - Blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital à hauteur

Appareil non rempli : à brancher sur un circuit d’eau chaude (chaudière ou PAC)

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de confort


Température constante en toutes saisons grâce à son autonomie électrique quand la chaudière est coupée

Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en 15 minutes)

Plus d'économies


Programmation embarquée en fonctionnement électrique

Plus de design


2 patères bouton amovibles

1 couleur : Blanc brillant (RAL 9016)

Puissances


3 Puissances : 487W, 717W, 942W (Delta 50°C)



Quelques mots du fabricant :

TOUT SIMPLEMENT INDISPENSABLE