Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Doris mixte 2000W Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538511331
Réf. Sonepar
00016851133
Réf. Fournisseur
851133
Réf. Commerciale
Atlantic
position du collecteur
à gauche et à droite
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
forme du cadre
droit
pivotant
Non
forme du tube
rond
forme du collecteur
carré
sens de montage
vertical
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1837 mm
profondeur
105 mm
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
classe de protection
II
position du boîtier de commande
frontal
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
indicateur de consommation
Non
nombre de points de fixation murale
4
indice de protection (IP)
IP24
poids
21 kg
Radiateur sèche-serviettes - Doris mixte digital avec ventilo 2000W - boitier de commande avec programmation - Blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital à hauteur
Appareil non rempli : à brancher sur un circuit d’eau chaude (chaudière ou PAC)
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de confort
Température constante en toutes saisons grâce à son autonomie électrique quand la chaudière est coupée
Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en 15 minutes)
Plus d'économies
Programmation embarquée en fonctionnement électrique
Plus de design
2 patères bouton amovibles
1 couleur : Blanc brillant (RAL 9016)
Puissances
3 Puissances : 487W, 717W, 942W (Delta 50°C)
Quelques mots du fabricant :
TOUT SIMPLEMENT INDISPENSABLE