Atlantic Clim & Ventil - Trépied universel pour chauffe-eau 50l-200l

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de fonctionnement - 416...416 cm

  • ajustable - Oui

  • poids - 3.4 kg

  • capacité de charge max. - 80 kg

  • longueur de transport - 51 cm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410530092432

Réf. Sonepar

00015009243

Réf. Fournisseur

009243

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

hauteur de fonctionnement

416...416 cm

ajustable

Oui

poids

3.4 kg

capacité de charge max.

80 kg

longueur de transport

51 cm

version avec axe

Non

Trépied univers. - trépied universel 50l-200l pour chauffe-eau thermodynamique sur air extrait