Atlantic Clim & Ventil - Mono df lt - extracteur individuel double flux piece par piece

Atlantic Clim & Ventil - Mono df lt - extracteur individuel double flux piece par piece

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 55 m³/h

  • puissance absorbée - 0.0266 W

  • hygrostat - ajustable

  • hauteur - 266 mm

  • largeur - 753 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081230392

Réf. Sonepar

00015123039

Réf. Fournisseur

123039

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé

55 m³/h

puissance absorbée

0.0266 W

hygrostat

ajustable

hauteur

266 mm

largeur

753 mm

couleur

blanc

Mono df lt - extracteur individuel double flux piece par piece - très basse consommation - silencieux - echangeur tubulaire - fonctionnement permanent ou mise en route couplée à l'éclairage de la pièce temporisé

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Le ventilateur double flux individuel pièce par pièce Mono DF LT est silencieux avec un débit sonore de seulement 20 dB(A) en petite vitesse. Économies d’énergie Le ventilateur double flux individuel pièce par pièce Mono DF LT consomme très peu d'énergie (3,2 W) et permet jusqu’à 75% de récupération d’énergie. Le système de mise en routé décalé de 3 minutes permet d'éviter le déclenchement en cas de présence courte dans la pièce. Facilité d'installation Le ventilateur double flux individuel pièce par pièce Mono DF LT avec échangeur tubulaire est utlisé pou un montage en traversé de mur - épaisseur pouvant aller jusqu'à 46 cm. L'installation en rénovation est simplifiée par son format ultra compact et sa mise en œuvre sans réseau.