Atlantic Clim & Ventil - Ktm 100 - kit traversee de mur diamètre 100

Atlantic Clim & Ventil - Ktm 100 - kit traversee de mur diamètre 100

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre de la gaine - 100 mm

  • longueur - 335 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081230453

Réf. Sonepar

00015123045

Réf. Fournisseur

123045

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

plastique

diamètre de la gaine

100 mm

longueur

335 mm

Ktm 100 - kit traversee de mur diamètre 100 - longueur de 229 à 390 mm - installation par l'intérieur du logement - compatible avec l'ensemble des extracteurs de diamètre 100 - grille extérieure intégrée

Les Atouts de la gamme:

Simplicité d'installation Le KTM 100 est compatible avec l'ensemble des extracteurs de diamètre 100. Ses dimensions sont ajustables (longueur de 225 à 390 mm) et son montage en traversée de mur peut se faire sur une épaisseur de mur pouvant aller jusqu'à 390 mm. Le kit est installé par l'intérieur du logement, après un carottage (diamètre 117 mm), et évite ainsi la pose d'un échaffaudage en façade. Une fois le tube positionné, il suffit de pousser la grille par l'intérieur du conduit, qui se déploie avec sa colerette d'étanchéité.