Atlantic Clim & Ventil - Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP2X
volume d'air avec pression 2 - 100 m³/h
puissance absorbée - 0.011 kW
raccordement électrique - câble
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416081230972
Réf. Sonepar
00015123097
Réf. Fournisseur
123097
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP)
IP2X
volume d'air avec pression 2
100 m³/h
puissance absorbée
0.011 kW
raccordement électrique
câble
Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100 - confort acoustique - extracteur encastrable - ventilateur hélicoïdale - débit 100 m3/h - mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni)
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les extracteurs VCO sont silencieux à la bouche. Intégration complète Utilisables en extraction ou en soufflage pour salle de bains, WC et petit local tertiaire, les extracteurs VCO s'intègrent complètement dans l'habitat. Ils peuvent être intercalés dans un mur ou un conduit (longueur maximum de 1,5m).