Atlantic Clim & Ventil - Airea 2 30 - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100 30 m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 30 m³/h
hygrostat - ajustable
hauteur - 215 mm
largeur - 190 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416081231856
Réf. Sonepar
00015123185
Réf. Fournisseur
123185
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé
30 m³/h
hygrostat
ajustable
hauteur
215 mm
largeur
190 mm
couleur
blanc
Airea 2 30 - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100 30 m3/h - ventilateur centrifuge 1 vitesse 30 m3/h - confort acoustique - consommation électrique très faible - alimentation 230 v
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les extracteurs Airea 2 sont silencieux avec un débit sonore de seulement 16 dB(A) pour le modèle 15. Débits règlementaires garantis Destiné à se substituer à une VMC, le système Airea 2 doit être installé selon une configuration donnée qui permet le respect des débits extraits conformément à l'arrêté de mars 1982.