Atlantic Clim & Ventil - Curv Confort 100 PIR - Extracteur individuel continu - Capteur IR-diamètre 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 50 m³/h
puissance absorbée - 0.0015 W
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 180 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416081232365
Réf. Sonepar
00015123236
Réf. Fournisseur
123236
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé
50 m³/h
puissance absorbée
0.0015 W
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IPX4
hauteur
180 mm
largeur
180 mm
couleur
blanc
Curv Confort 100 PIR - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m3/h pour WC - Déclenchement du boost par cellule infrarouge - Arrêt automatique avec temporisation - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les extracteurs Curv Confort sont silencieux avec un débit sonore de seulement 13 dB(A) pour le modèle 120 version I en petite vitesse. Modularité Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable). Design épuré La gamme d'extracteurs Curv Confort bénéficie d'une ligne épurée et discrète pour une meilleure intégration dans l’habitat. Qualité d'air intérieur optimale Le Curv Confort est un ventilateur hélicoïde à fonctionnement continu spécial habitat qui permet une amélioration de la qualité d'air intérieur au quotidien.