Atlantic Clim & Ventil - Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures diamètre 120

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 135 m³/h

  • puissance absorbée - 0.0036 W

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081232389

Réf. Sonepar

00015123238

Réf. Fournisseur

123238

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé

135 m³/h

puissance absorbée

0.0036 W

tension de raccordement

230 V

indice de protection (IP)

IPX4

hauteur

200 mm

largeur

200 mm

couleur

blanc

Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m3/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Les extracteurs Curv Confort sont silencieux avec un débit sonore de seulement 13 dB(A) pour le modèle 120 version I en petite vitesse. Modularité Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable). Design épuré La gamme d'extracteurs Curv Confort bénéficie d'une ligne épurée et discrète pour une meilleure intégration dans l’habitat. Qualité d'air intérieur optimale Le Curv Confort est un ventilateur hélicoïde à fonctionnement continu spécial habitat qui permet une amélioration de la qualité d'air intérieur au quotidien.