Atlantic Clim & Ventil - Curv Genius 100 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 100

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 50 m³/h

  • puissance absorbée - 0.0015 W

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 180 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081232396

Réf. Sonepar

00015123239

Réf. Fournisseur

123239

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé

50 m³/h

puissance absorbée

0.0015 W

tension de raccordement

230 V

indice de protection (IP)

IPX4

hauteur

180 mm

largeur

180 mm

couleur

blanc

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m3/h pour SdB et pièces à fort taux d’humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Les extracteurs Curv Genius sont silencieux avec un débit sonore de seulement 16 dB(A) pour le modèle 100 en petite vitesse. Modularité Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable et détecteur d'humidité. Design unique La gamme d'extracteurs Curv Genius bénéficie d' un design tendance et empreint de modernité, unique sur le marché. L'intelligence au service de la sérénité Le Curv Genius est un extracteur intelligent qui ajuste la vitesse du ventilateur en fonction des pertes de charge du rejet. La fonction Intelligence Humidité permet le désembuage rapide et automatique de la pièce. Un voyant bleu sur la façade permet d'indiquer le passage en mode "boost". Les débits sont garantis même avec des contraintes d'installation importantes. Qualité d'air intérieur optimale Le Curv Genius offre un fonctionnement continu spécial habitat qui permet une amélioration de la qualité d'air intérieur au quotidien.