Atlantic Clim & Ventil - Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel ponctuel hygrovariable diamètre 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 90 m³/h
puissance absorbée - 0.0075 W
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416081232440
Réf. Sonepar
00015123244
Réf. Fournisseur
123244
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé
90 m³/h
puissance absorbée
0.0075 W
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IPX4
hauteur
170 mm
largeur
170 mm
couleur
blanc
Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h -Performant et polyvalent
Les Atouts de la gamme:
Modularité Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable). Design moderne Les extracteurs Curv Flash bénéficient d'un design tendance empreint de modernité pour une meilleure intégration dans l'habitat. Renouvellement efficace de l'air La gamme Curv Flash est destinée à une application pour l'habitat ou les petits locaux tertiaires et offre un renouvellement rapide et efficace de l'air. Ces extracteurs sont équipés d'un clapet anti-retour. Largeur de gamme Avec 3 tailles et 4 modes de mise en route disponibles, la gamme Curv flash est une gamme complète pour tous les usages.