Atlantic Clim & Ventil - Curv Flash 120 T - Extracteur individuel ponctuel temporise diamètre 120

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 170 m³/h

  • puissance absorbée - 0.015 W

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 199 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416081232471

Réf. Sonepar

00015123247

Réf. Fournisseur

123247

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé

170 m³/h

puissance absorbée

0.015 W

tension de raccordement

230 V

indice de protection (IP)

IPX4

hauteur

199 mm

largeur

199 mm

couleur

blanc

Curv Flash 120 T - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporise D120 - Mise en route manuelle - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulements à billes - 170 m3/h - Performant et polyvalent

Les Atouts de la gamme:

Modularité Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable). Design moderne Les extracteurs Curv Flash bénéficient d'un design tendance empreint de modernité pour une meilleure intégration dans l'habitat. Renouvellement efficace de l'air La gamme Curv Flash est destinée à une application pour l'habitat ou les petits locaux tertiaires et offre un renouvellement rapide et efficace de l'air. Ces extracteurs sont équipés d'un clapet anti-retour. Largeur de gamme Avec 3 tailles et 4 modes de mise en route disponibles, la gamme Curv flash est une gamme complète pour tous les usages.