Atlantic Clim & Ventil - Curv Genius 120 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 135 m³/h
puissance absorbée - 0.01 W
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 206 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416081232501
Réf. Sonepar
00015123250
Réf. Fournisseur
123250
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé
135 m³/h
puissance absorbée
0.01 W
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IPX4
hauteur
206 mm
largeur
206 mm
couleur
blanc
Curv Genius 120 iH -Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 45/135m3/h pour cuisine ou salle de bains - Boost automatique anti-humidité - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les extracteurs Curv Genius sont silencieux avec un débit sonore de seulement 16 dB(A) pour le modèle 100 en petite vitesse. Modularité Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable et détecteur d'humidité. Design unique La gamme d'extracteurs Curv Genius bénéficie d' un design tendance et empreint de modernité, unique sur le marché. L'intelligence au service de la sérénité Le Curv Genius est un extracteur intelligent qui ajuste la vitesse du ventilateur en fonction des pertes de charge du rejet. La fonction Intelligence Humidité permet le désembuage rapide et automatique de la pièce. Un voyant bleu sur la façade permet d'indiquer le passage en mode "boost". Les débits sont garantis même avec des contraintes d'installation importantes. Qualité d'air intérieur optimale Le Curv Genius offre un fonctionnement continu spécial habitat qui permet une amélioration de la qualité d'air intérieur au quotidien.