Atlantic Clim & Ventil - Vem ec - variateur de vitesse pour ventilateurs a moteur ec
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
type de commande - bouton rotatif
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416083110050
Réf. Sonepar
00015311005
Réf. Fournisseur
311005
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
mode de pose
saillie/encastré
type de commande
bouton rotatif
indice de protection (IP)
IP54
Vem ec - variateur de vitesse pour ventilateurs a moteur ec - accessoire pour vmc tertiaire - pour caissons et ventilateurs avc moteurs à commutation électronique type ec - potentiomètre en façade - ip54