Atlantic Clim & Ventil - Aquacosy sv 200l - chauffe-eau thermodynamique sur VMC sans ventilateur 200l
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1708 mm
largeur - 605 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416083501049
Réf. Sonepar
00015350104
Réf. Fournisseur
350104
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
hauteur
1708 mm
largeur
605 mm
Aquacosy sv 200l - chauffe-eau thermodynamique sur vmc sans ventilateur 200l - coupler à SF C4 type Comete ou Cosmos - t2/t7 - economie d'énergie - installation facile (easykit inclus) - compact - silencieux - filtre lavable - connecté
Les Atouts de la gamme:
Compatibilité Cozytouch La gamme Aquacosy est compatible avec l'application Cozytouch d'Atlantic. L'application Atlantic Cozytouch est la première application qui permet d'accéder à distance à toutes les fonctionnalités du chauffe-eau thermodynamique Aquacosy. Silencieux Plus silencieux qu'un réfrigirateur, la puissance acoustique est de seulement 39 dB pour le modèle SV 200 L. Économies d’énergie La gamme Aquacosy est une solution 2 en 1 (chauffe-eau thermodynamique + VMC) économique et écologique qui permet la récupération des calories de l'air extrait. Il est possible de réaliser jusqu'à 75% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique et à une VMC autoréglable. Facilité d'entretien Le filtre est lavable et facilement accessible par l'avant grâce à une trappe d'accès. Facilité d'installation L'installation en volume chauffé peut être murale ou sur trépied, le produit est optimisé et proposé avec de nombreux accessoires de pose. La trappe d'accès au raccordement électrique est située sur la face avant du chauffe-eau et les piquages hydrauliques sous le chauffe-eau permettent un raccordement quelle que soit la position d'arrivée d'eau. Encombrement minimum Il est possible d'intégrer la gamme Aquacosy dans un placard (niche 600 x 600 mm).