Atlantic Clim & Ventil - Duocosy hr - vmc pavillonnaire double flux haut rendement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
puissance absorbée - 159 kW
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 125 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084121918
Réf. Sonepar
00015412191
Réf. Fournisseur
412191
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil
montage à l’intérieur
tension de raccordement
1 x 230 V CA
puissance absorbée
159 kW
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur
125 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur
125 mm
matériau du boîtier/corps
autre
volume d'air max. à 50 Pa
150 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
225 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
275 m³/h
type de moteur
DC
avec by-pass
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Oui
rendement thermique
85.8 %
adapté à une commande électronique
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur
125 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur
125 mm
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
125 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
125 mm
raccordement
autre
longueur
792 mm
hauteur
535 mm
Duocosy hr - vmc pavillonnaire double flux haut rendement - paramétrage et gestion débit automatique - régulation à pression constante - by-pass automatique de série - utilisation plug and play
Les Atouts de la gamme:
Confort thermique d'été Un rafraîchissement nocturne est possible grâce au by-pass automatique. Entretien simplifié L'accès aux filtres est facilité et se fait sans outils. Un indicateur de changement des filtres permet de vérifier l'état des filtres. Installation facilitée Compact et doté du système Plug & Play pour une installation simplifiée, le Duocosy HR permet un paramétrage et une gestion des débits entièrement automatique. Il est également équipé d'un témoin de bon fonctionnement.