Atlantic Clim & Ventil - Primocosy hr bp sri - vmc double flux haut rendement by pass et commande radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
puissance absorbée - 123 kW
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 125 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084122373
Réf. Sonepar
00015412237
Réf. Fournisseur
412237
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil
montage à l’intérieur
tension de raccordement
1 x 230 V CA
puissance absorbée
123 kW
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur
125 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur
125 mm
matériau du boîtier/corps
autre
volume d'air max. à 50 Pa
250 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
200 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
175 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
140 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
125 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
80 m³/h
type de moteur
DC
avec by-pass
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Non
rendement thermique
88.8 %
adapté à une commande électronique
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur
125 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur
125 mm
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
125 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
125 mm
raccordement
autre
longueur
700 mm
hauteur
390 mm
Primocosy hr bp sri - vmc double flux haut rendement bypass et commande radio - vmc pavillonnaire - spécial rénovation - système twist & go - siphon intégré - indicateur de changement de filtre - télécommande radio - compact - caisson isolé
Les Atouts de la gamme:
Entretien simplifié L'accès aux filtres est facilité et se fait sans outils. Un indicateur de changement des filtres permet de vérifier l'état des filtres. Installation rapide, facile et sûre Compact et léger, le Pimocosy HR BP passe facilement par une trappe de visite. Il est équipe du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Isolation renforcée Les caissons Primocosy HR BP de VMC double flux haut rendement bénéficient d'une isolation renforcée pour des rendements assurés même en volume non chauffé.