Atlantic Clim & Ventil - Optimocosy access - vmc pavillonnaire double flux haut rendement

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • puissance absorbée - 1 kW

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 125 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 125 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416084122588

Réf. Sonepar

00015412258

Réf. Fournisseur

412258

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil

montage à l’intérieur

tension de raccordement

1 x 230 V CA

puissance absorbée

1 kW

largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur

125 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur

125 mm

matériau du boîtier/corps

autre

volume d'air max. à 100 Pa

300 m³/h

type de moteur

DC

avec by-pass

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

avec protection thermique

Non

rendement thermique

91 %

adapté à une commande électronique

Non

convient pour réglage basse tension

Non

adapté à une régulation par transfo

Non

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur

125 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur

125 mm

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur

125 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur

125 mm

raccordement

autre

longueur

750 mm

hauteur

740 mm

Optimocosy access - vmc pavillonnaire double flux haut rendement - super silence - régulation à débit constant - télécommande multifonction sans fil-Eligible CEE et PRIMERENOV

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Avec de très faibles niveaux sonores, la gamme de VMC double flux haut rendement Optimocosy HR Access est la plus silencieuse du marché. Facilité d'utilisation et interactivité Avec sa télécommande intuitive sans fil et interactive, l'utilisation de la gamme Optimocosy est simplifiée. < Qualité d'air intérieur optimale Grâce à une filtration fine de l’air entrant et à sa programmation liée au rythme de vie des occupants, la qualité d'ait intérieure est optimisée.