Atlantic Clim & Ventil - Optimocosy hr plus - vmc pavillonnaire double flux haut rendement connectee

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • puissance absorbée - 1 kW

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 125 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 125 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416084122595

Réf. Sonepar

00015412259

Réf. Fournisseur

412259

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil

montage à l’intérieur

tension de raccordement

1 x 230 V CA

puissance absorbée

1 kW

largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur

125 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur

125 mm

matériau du boîtier/corps

autre

volume d'air max. à 100 Pa

300 m³/h

type de moteur

DC

avec by-pass

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

avec protection thermique

Non

rendement thermique

91 %

adapté à une commande électronique

Non

convient pour réglage basse tension

Non

adapté à une régulation par transfo

Non

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur

125 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur

125 mm

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur

125 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur

125 mm

raccordement

autre

longueur

750 mm

hauteur

740 mm

Optimocosy hr plus - vmc pavillonnaire double flux haut rendement connectee - super silence - régulation à débit constant - sonde co2 - télécommande multifonction sans fil - bridge cozytouch -Eligible CEE et PRIMERENOV

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Avec de très faibles niveaux sonores, la gamme de VMC double flux haut rendement Optimocosy HR est la plus silencieuse du marché. Facilité d'utilisation et interactivité Le modèle HR Plus est également compatible avec l'application Atlantic Cozytouch et pilotable à distance. Avec sa télécommande intuitive sans fil et interactive, l'utilisation de la gamme Optimocosy est simplifiée. Qualité d'air intérieur optimale Grâce à un système exclusif de modulation des débits selon l’occupation (sonde CO2), une filtration fine de l’air entrant et à sa programmation liée au rythme de vie des occupants, la qualité d'air intérieure est optimisée.