Atlantic Clim & Ventil - Kit Autocosy VMC autoréglable 4 sanitaires (3 bouches LINES)

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • signal de commande - autre

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • volume d'air max. à 100 Pa - 260 m³/h

  • volume d'air max. à 150 Pa - 225 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416084122885

Réf. Sonepar

00015412288

Réf. Fournisseur

412288

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps

plastique

signal de commande

autre

diamètre nominal du conduit

80 mm

volume d'air max. à 100 Pa

260 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

225 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

175 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

95 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

type de réglage de vitesse

autre

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

Avec commande filaire

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

gestion via application

Non

avec détecteur de mouvement

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

profondeur

285 mm

hauteur

237 mm

largeur

316 mm

Kit Autocosy - VMC autoréglable - jusqu’à 4 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches universelles LINES (2 sanitaires + 1 cuisine)

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Avec de faibles niveaux sonores aux bouches, la VMC simple flux autoréglable Autocosy est très silencieuse. Installation rapide, facile et sûre La gamme Autocosy est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages sont démontables. Sa fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée permet de faciliter son installation. La commande du groupe peut se faire par interrupteur 2 positions (non fourni). Bouches esthétiques Sa version en kit comprend 3 bouches universelles au design extra-plat pour une meilleure intégration dans l'habitat.