Atlantic Clim & Ventil - Groupe Hygrocosy VMC hygroréglable 6 sanitaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
signal de commande - autre
diamètre nominal du conduit - 80 mm
volume d'air max. à 100 Pa - 225 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084122915
Réf. Sonepar
00015412291
Réf. Fournisseur
412291
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
AC
signal de commande
autre
diamètre nominal du conduit
80 mm
volume d'air max. à 100 Pa
225 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
231 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
type de réglage de vitesse
autre
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Oui
nombre de raccords d’aspiration
5
profondeur
260 mm
hauteur
285 mm
largeur
315 mm
Groupe Hygrocosy - VMC hygroréglable - jusqu’à 6 sanitaires (4 piquages TWIST&GO inclus) - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy est silencieuse et peut être installée en combles. Économies d’énergie Equipée d'un moteur AC, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy permet de réaliser jusqu'à 150€ d'économie d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux standard. Installation rapide, facile et sûre La gamme Hygrocosy, spécialement adaptée à la rénovation, est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages et le rejet sont démontables. Sa fixation peut être suspendue en combles avec sa cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis). Étanchéité renforcée Un produit performant grâce à son étanchéité renforcée.