Atlantic Clim & Ventil - Bouton poussoir - bouton poussoir universel pour bouches électriques et à pile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - contact à poussoir/touche à pression
composition - mécanisme complet avec cadre
mode de pose - encastré
type de fixation - fixation à griffes/vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084209319
Réf. Sonepar
00015420931
Réf. Fournisseur
420931
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
contact à poussoir/touche à pression
composition
mécanisme complet avec cadre
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à griffes/vis
matériau
plastique
couleur
blanc
largeur d'appareil
150 mm
hauteur d'appareil
35 mm
profondeur d'appareil
85 mm
Bouton poussoir - bouton poussoir universel pour bouches électriques et à pile - choix du mode de fonctionnement (à ouverture ou à fermeture) lors de l'installation.