Atlantic Clim & Ventil - Pb 80 n - bouche fixe d'extraction wc avec manchon long diamètre 80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 117 mm
longueur avant - 117 mm
matériau - plastique
forme - carré
haute induction - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084221465
Réf. Sonepar
00015422146
Réf. Fournisseur
422146
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur avant
117 mm
longueur avant
117 mm
matériau
plastique
forme
carré
haute induction
Oui
Pb 80 n - bouche fixe d'extraction sanitaires avec manchon long diamètre 80 - pour réseau vmc pavillonnaire - bouche plastique - manchon long en plastique pour paroi épaisse
Les Atouts de la gamme:
Entretien facilité Nos bouches fixes Line ont une conception anti-encrassement et sont composées de deux parties démontables, ce qui rend leur nettoyage possible au lave-vaisselle. Système d'adaptation universel breveté Idéale en remplacement, la gamme de bouches fixes Line dispose d'un système d'adaptation universel breveté qui permet de remplacer la bouche sans changer le manchon en place. Esthétique et compacte La gamme de bouches Line bénéficie d'un design étudié pour une installation silencieuse et une intégration optimale. Discrète, peignable et ultra-plate, elle s'intègrera parfaitement dans tous les plafonds.