Atlantic Clim & Ventil - Gb 125 n - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon long diamètre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 175 mm
longueur avant - 175 mm
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
haute induction - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084221519
Réf. Sonepar
00015422151
Réf. Fournisseur
422151
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur avant
175 mm
longueur avant
175 mm
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
haute induction
Oui
Gb 125 n - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon long diamètre 125 - pour réseau vmc pavillonnaire - bouche plastique - manchon long en tôle pour paroi épaisse
Les Atouts de la gamme:
Entretien facilité Nos bouches fixes Line ont une conception anti-encrassement et sont composées de deux parties démontables, ce qui rend leur nettoyage possible au lave-vaisselle. Système d'adaptation universel breveté Idéale en remplacement, la gamme de bouches fixes Line dispose d'un système d'adaptation universel breveté qui permet de remplacer la bouche sans changer le manchon en place. Esthétique et compacte La gamme de bouches Line bénéficie d'un design étudié pour une installation silencieuse et une intégration optimale. Discrète, peignable et ultra-plate, elle s'intègrera parfaitement dans tous les plafonds.