Atlantic Clim & Ventil - Rp 125/100 - reduction plastique diamètre 125 a 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 100 mm
diamètre de canal équivalent 1 - 125 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 130 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084222233
Réf. Sonepar
00015422223
Réf. Fournisseur
422223
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1
100 mm
diamètre de canal équivalent 1
125 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1
130 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1
90 mm
Rp 125/100 - reduction plastique diamètre 125 a 100 - accessoire de réseaux vmc pavillonnaire - réducteur concentrique diamètre 125 / 100