Atlantic Clim & Ventil - Mr 80 - manchon de raccordement diamètre 80

Atlantic Clim & Ventil - Mr 80 - manchon de raccordement diamètre 80

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • isolé - Non

  • connexion du tube - Oui

  • rallongé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416084222325

Réf. Sonepar

00015422232

Réf. Fournisseur

422232

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

plastique

diamètre nominal du conduit

80 mm

isolé

Non

connexion du tube

Oui

rallongé

Non

avec joint prémonté

Non

Mr 80 - manchon de raccordement diamètre 80 - accessoire de réseau vmc pavillonnaire - manchon en plastique