Atlantic Clim & Ventil - Gb 125 r - bouche standard reglable cuisine avec manchon court diamètre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
haute induction - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084222493
Réf. Sonepar
00015422249
Réf. Fournisseur
422249
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
haute induction
Oui
Gb 125 r - bouche standard reglable cuisine avec manchon court diamètre 125 - pour réseau vmc pavillonnaire - pour extraction ou insufflation - bouche et manchon court en plastique - débit réglable de 19 à 34 m3/h