Atlantic Clim & Ventil - Rcp 160/125 - reduction plastique diamètre 160 a 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 165 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084228099
Réf. Sonepar
00015422809
Réf. Fournisseur
422809
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1
125 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1
165 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1
100 mm
Rcp 160/125 - reduction plastique diamètre 160 a 125 - accessoire de réseaux vmc pavillonnaire - réducteur concentrique diamètre 160 / 125