Atlantic Clim & Ventil - T 82 alu cr 25 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 80 epaisseur 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - aluminium renforcé par fibres de verre
matériau isolant - laine de verre
épaisseur d'isolation - 25 mm
diamètre nominal - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084230276
Réf. Sonepar
00015423027
Réf. Fournisseur
423027
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau tuyau extérieur
aluminium renforcé par fibres de verre
matériau isolant
laine de verre
épaisseur d'isolation
25 mm
diamètre nominal
80 mm
T 82 alu cr 25 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 80 epaisseur 25 - conduit souple pour réseaux vmc pavillonnaire hygro -epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m - pare-vapeur en pvc