Atlantic Clim & Ventil - T 127 alu cr 25 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 125 epaisseur 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - aluminium renforcé par fibres de verre
matériau isolant - laine de verre
épaisseur d'isolation - 25 mm
diamètre nominal - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084230283
Réf. Sonepar
00015423028
Réf. Fournisseur
423028
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau tuyau extérieur
aluminium renforcé par fibres de verre
matériau isolant
laine de verre
épaisseur d'isolation
25 mm
diamètre nominal
125 mm
T 127 alu cr 25 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 125 epaisseur 25 - conduit souple pour réseaux vmc pavillonnaire hygro - epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m - pare-vapeur en pvc