Atlantic Clim & Ventil - T 162 alu cr 50 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 160 epaisseur 50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - aluminium renforcé par fibres de verre
matériau isolant - laine de verre
épaisseur d'isolation - 50 mm
diamètre nominal - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084230603
Réf. Sonepar
00015423060
Réf. Fournisseur
423060
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau tuyau extérieur
aluminium renforcé par fibres de verre
matériau isolant
laine de verre
épaisseur d'isolation
50 mm
diamètre nominal
160 mm
T 162 alu cr 50 - conduit souple aluminium calorifuge diamètre 160 epaisseur 50 - conduit souple pour réseaux vmc pavillonnaire double flux- epaisseur isolant 50 mm - longueur 6 m - pare-vapeur en pvc