Atlantic Clim & Ventil - T 162 alu cr 5 l3m - conduit souple alu calorifuge 3 m diamètre 160 epaisseur 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - aluminium renforcé par fibres de verre
matériau isolant - laine de verre
épaisseur d'isolation - 25 mm
diamètre nominal - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084230696
Réf. Sonepar
00015423069
Réf. Fournisseur
423069
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau tuyau extérieur
aluminium renforcé par fibres de verre
matériau isolant
laine de verre
épaisseur d'isolation
25 mm
diamètre nominal
160 mm
T 162 alu cr 25 l 3 m - conduit souple aluminium calorifuge 3 m diamètre 160 pour réseaux vmc pavillonnaire hygro - epaisseur isolant 25 mm - longueur 3 m - pare-vapeur en pvc