Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air auto mini 30 + grille façade atténuation 33dB blanc

Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air auto mini 30 + grille façade atténuation 33dB blanc

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • régulation automatique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416084231419

Réf. Sonepar

00015423141

Réf. Fournisseur

423141

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur

blanc

matériau

plastique

régulation automatique

Oui

entrée d'air autoréglable mini - Débit permanent 30 m3/h - performance acoustique 33dB - couleur blanche - grille de façade fournie

Les Atouts de la gamme:

Entrées d'air hygroréglable acoustique Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA). Installation et entretien simplifiés Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute. Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle. Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis. La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries. Esthétique Les entrées d'air autoréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille). De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter). Profondeur de gamme Nos entrées d'air autoréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.