Atlantic Clim & Ventil - T 162 CR L3M - Conduit souple PVC calorifuge 3m diamètre 160 epaisseur 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - PVC
diamètre intérieur - 160 mm
matériau isolant - laine de verre
épaisseur d'isolation - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084239279
Réf. Sonepar
00015423927
Réf. Fournisseur
423927
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau tuyau extérieur
PVC
diamètre intérieur
160 mm
matériau isolant
laine de verre
épaisseur d'isolation
25 mm
T 162 CR L3M - Conduit souple PVC calorifuge 3m diamètre 160 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu PVC type B et pare-vapeur en PVC - épaisseur isolant 25mm - longueur 3m