Atlantic Clim & Ventil - Tr 55 x 110 p - 3m - tube rectangulaire plastique rigide section 55 x 110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur nominale du conduit - 55 mm
hauteur nominale du conduit - 110 mm
longueur - 3000 mm
matériau du conduit - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084600000
Réf. Sonepar
00015460000
Réf. Fournisseur
460000
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur nominale du conduit
55 mm
hauteur nominale du conduit
110 mm
longueur
3000 mm
matériau du conduit
plastique
Tr 55 x 110 p - 3m - tube rectangulaire plastique rigide section 55 x 110 - réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour vmc pavillonnaire - longueur 3 m - conditionnement minimum par 6