Atlantic Clim & Ventil - T 125 rig - tube rigide pvc circulaire diamètre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3416084600369
Réf. Sonepar
00015460036
Réf. Fournisseur
460036
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
plastique
diamètre nominal du conduit
125 mm
longueur
3000 mm
T 125 rig - tube rigide pvc circulaire diamètre 125 - réseaux circulaire en conduits rigides plastiques pour vmc pavillonnaire - longueur 3 m